曜日別特売

両頭ハンマー(スチール芯入り)

両頭ハンマー(スチール芯入り) - エスコ両頭ハンマー(スチール芯入り) - エスコ両頭ハンマー(スチール芯入り) - エスコ両頭ハンマー(スチール芯入り) - エスコ両頭ハンマー(スチール芯入り) - エスコ

グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
鍛造46HRCヘッド
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
ゴムクリップ付
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.45kg●頭径(mm):65●頭長:130mm●全長(mm):355●ハンドル長:305mmアズワン品番65-2147-83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76532323EA575B-22
オープン
16,400
18,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする