無反動ハンマー(ノンスパーキング)

無反動ハンマー(ノンスパーキング) - エスコ

滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。

仕様●頭重量(g):453●全重量(g):680●頭径(mm):40●全長(mm):355●ハンドル長:295mm●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴムアズワン品番65-2147-92内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76532384EA575B-61
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする