エスコ
真鍮大ハンマー
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様
●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番
65-2148-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76616183
EA575BS-16
オープン
¥
85,000
¥
93,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880