エスコ
木柄
EA575SG-43用替柄
厳選樫材使用で丈夫。
仕様
●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g
アズワン品番
65-2148-38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76532698
EA575SG-32
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください