エスコ
掛矢
小判型
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
仕様
●全重量(g):850●頭径:75mm●全長:405mm●材質:天然木
アズワン品番
65-2148-39
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76532707
EA575SG-42
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください