曜日別特売

ワイヤーストリッパー(カッター付)

ワイヤーストリッパー(カッター付) - エスコワイヤーストリッパー(カッター付) - エスコワイヤーストリッパー(カッター付) - エスコワイヤーストリッパー(カッター付) - エスコワイヤーストリッパー(カッター付) - エスコワイヤーストリッパー(カッター付) - エスコワイヤーストリッパー(カッター付) - エスコワイヤーストリッパー(カッター付) - エスコ

長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。
平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能
最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易

仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mmアズワン品番65-2149-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533276EA580FR
オープン
7,230
7,953(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする