曜日別特売

ケーブルストリッパー(CVケーブル用)

ケーブルストリッパー(CVケーブル用) - エスコ

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)アズワン品番65-2149-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533328EA580MR-1
オープン
8,240
9,064(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする