精密ワイヤーストリッパー

精密ワイヤーストリッパー - エスコ精密ワイヤーストリッパー - エスコ精密ワイヤーストリッパー - エスコ精密ワイヤーストリッパー - エスコ精密ワイヤーストリッパー - エスコ精密ワイヤーストリッパー - エスコ
(1件のレビュー)

AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。

仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mmアズワン品番65-2149-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533373EA580WJ-1
オープン
5,950
6,545(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040の被覆除去
製造業

AWG36-20との記載がありますが、ジュンフロン極細電線では被覆に切れ目も入らず、引っ張っても被覆が若干伸びるだけで除去できませんでした。
ジュンフロン電線は柔らかくて丈夫ですが被覆除去が難しいです。
このストリッパーでも対応できませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする