エスコ
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
ESD仕様
仕様
●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
アズワン品番
65-2149-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533389
EA580WJ-2
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表