ケーブルカッター(絶縁/メッキ)

ケーブルカッター(絶縁/メッキ) - エスコケーブルカッター(絶縁/メッキ) - エスコケーブルカッター(絶縁/メッキ) - エスコケーブルカッター(絶縁/メッキ) - エスコケーブルカッター(絶縁/メッキ) - エスコケーブルカッター(絶縁/メッキ) - エスコ

銅・アルミケーブル用
高周波焼き入れを施した切断刃
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
1000V絶縁ハンドル採用
ステップカット付
ケーブルを潰さずに切断します。

仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨きアズワン品番65-2150-02内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533705EA585KB-11
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする