エスコ
ストレッチフィルム用カッター(使い切り)
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
仕様
●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
アズワン品番
65-2151-94
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535446
EA589AG-17
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください