エスコ
カッターナイフ(自動収納式/短刃)
左・右利き兼用
自動収納式
短い刃で中の商品を傷つけることがありません。
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様
●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm
アズワン品番
65-2152-34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535857
EA589CT-10
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください