エスコ
カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます
簡単に刃を交換することができます。
仕様
●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート
アズワン品番
65-2152-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535909
EA589CT-56
オープン
¥
4,540
¥
4,994
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください