曜日別特売

カッティングピンセット(ステンレス製)

カッティングピンセット(ステンレス製) - エスコカッティングピンセット(ステンレス製) - エスコカッティングピンセット(ステンレス製) - エスコカッティングピンセット(ステンレス製) - エスコカッティングピンセット(ステンレス製) - エスコ

耐酸性
耐磁性

仕様●形状:曲(45°)、細●先端幅(mm):約0.8●全長(mm):120●材質:ステンレスアズワン品番65-2152-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76536469EA595AL-10
オープン
5,980
6,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする