エスコ
マグネットピックアップ(フレキシブル)
フレキシブルシャフト
先端には強力なネオジウム磁石
プランジャータイプハンドル
仕様
●マグネット径:15mm●全長(mm):609●吸着能力:2.2kg●シャフト材質:PP
アズワン品番
65-2153-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76536566
EA598MA-1
オープン
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください