曜日別特売

カッター鋸

カッター鋸 - エスコカッター鋸 - エスコ

収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』

用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146アズワン品番65-2153-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76536593EA599CH-1
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする