曜日別特売

ジョイントビットホルダー

ジョイントビットホルダー - エスコジョイントビットホルダー - エスコジョイントビットホルダー - エスコジョイントビットホルダー - エスコジョイントビットホルダー - エスコジョイントビットホルダー - エスコ

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。
両端にビットが装着できるWタイプ
下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに
プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ
18Vインパクト対応(40Vにも対応)

仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭全長(mm)50アズワン品番65-2154-38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76537083EA611AX-1111/4”(6.35mm)
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする