エスコ
ビットホルダー(マグネット付)
マグネット付
リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
仕様
●六角対辺:1/4”●全長:50mm
全長(mm)
50
アズワン品番
65-2153-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76537108
EA611AX-35
1/4”
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください