エスコ
ラピッド式ビットホルダー(マグネット付
ラピットアダプター式
マグネット付
仕様
●六角対辺:1/4”●全長:75mm
全長(mm)
75
アズワン品番
65-2154-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76537153
EA611AX-69
1/4”
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください