エスコ
ラピッド式ビットホルダー
マグネット付
ラピットアダプター式
仕様
●六角対辺:1/4”●全長:100mm
全長(mm)
100
アズワン品番
65-2154-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76537169
EA611AX-70
1/4”
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください