エスコ
電ドルソケット(ビット交換式/レースウェイ用)
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
仕様
●対辺:17mm●外径:25mm●全長:110mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:150g
アズワン品番
65-2155-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76537984
EA612AP-11
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください