エスコ
ポリエステルコード(ブラインド用)
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
ブラインドのひもなどに。
吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様
●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル
アズワン品番
65-2157-65
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76540459
EA628AX-31
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください