エスコ
綿ロープ
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76540669
EA628MG-1
6
20
綿
生成
3ツ打
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540678
EA628MG-2
9
20
綿
生成
3ツ打
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540687
EA628MG-3
12
20
綿
生成
3ツ打
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540696
EA628MG-4
14
20
綿
生成
3ツ打
オープン
¥
7,370
¥
8,107
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540705
EA628MG-5
16
20
綿
生成
3ツ打
オープン
¥
9,250
¥
10,175
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください