エスコ
ナイロンロープ(金剛打/スターター用)
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。
金剛打ちの為、切り口がほつれません。
エンジンスターター用ロープに最適です。
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76540714
EA628MH-1
3
50
ナイロン
白
金剛打
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540723
EA628MH-2
4
30
ナイロン
白
金剛打
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
当日出荷
76540739
EA628MH-3
5
30
ナイロン
白
金剛打
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください