エスコ
クレモナロープ(金剛・12打ち)
シートやテントの固定や結束に。
よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76540748
EA628MJ-13
3
50
クラレビニロン
白
金剛打(12打)
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540757
EA628MJ-15
5
30
クラレビニロン
白
金剛打(12打)
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540766
EA628MJ-16
6
30
クラレビニロン
白
金剛打(12打)
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
当日出荷
76540775
EA628MJ-18
8
30
クラレビニロン
白
金剛打(12打)
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください