曜日別特売

ロープスリーブ圧着工具(ベンチ)

ロープスリーブ圧着工具(ベンチ) - エスコロープスリーブ圧着工具(ベンチ) - エスコロープスリーブ圧着工具(ベンチ) - エスコ

2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。
ンチタイプなので安定した作業が可能

仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木アズワン品番65-2158-47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76541229EA628SW-5
オープン
32,100
35,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする