ロープキャッチャー

ロープキャッチャー - エスコロープキャッチャー - エスコロープキャッチャー - エスコロープキャッチャー - エスコロープキャッチャー - エスコ
(1件のレビュー)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76541308EA628Z-1071袋(100袋)スチール(ニッケルメッキ)4~6
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
50116614EA628Z-1091セット(20個)スチール/ニッケルメッキ7~9.5
オープン
660
726(税込)
当日出荷
76541317EA628Z-1101袋(100袋)スチール(ニッケルメッキ)7~9.5
オープン
3,080
3,388(税込)
当日出荷
76541326EA628Z-1141袋(100袋)スチール10~13
オープン
9,240
10,164(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50116614
2021-05-27
用途: 金剛打ロープ8mm2本を束ねる

歯止めにロープを連結の為使用。
通常のロープは編めるから橋の処理が綺麗だが、ロープがクルクルねじれるとグジャグジャになる為、編み上げロープを使うべきだが端が処理できないので、この金具でカシメる。
8ミリの金剛打ち綿ロープを2本まとめるのにピッタリ。変形しないような硬いロープだと厳しいサイズ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする