フックアイナット[ステンレス製]

フックアイナット[ステンレス製] - エスコフックアイナット[ステンレス製] - エスコフックアイナット[ステンレス製] - エスコフックアイナット[ステンレス製] - エスコ
仕様●使用荷重:30kg●内径:33mm●サイズ:D:8mm、B:18mm、S:10mm●ねじ径:M8●材質:SUS304アズワン品番65-2160-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76542175EA638BU-22
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする