曜日別特売

回転S型フック(ステンレス製)

回転S型フック(ステンレス製) - エスコ回転S型フック(ステンレス製) - エスコ回転S型フック(ステンレス製) - エスコ

フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。

仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個アズワン品番65-2160-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76542473EA638DZ-1A
オープン
530
583(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする