エスコ
ツイストSフック(ステンレス製)
仕様
●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg
アズワン品番
65-2161-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76542595
EA638EG-43
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください