エスコ
オープンアイスナップ(ステンレス製)
耐食性と耐久性に優れています。
オープンアイ部分は工具で曲げて閉じてアイにする。
曲げて閉じてアイにするタイプは今までにないタイプです。
仕様
●全長:166.3mm●開口幅:23.6mm●リング幅:18.2mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):453.5●重量:480g
アズワン品番
65-2161-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76543198
EA638FR-11
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください