曜日別特売

ロングアイ(ステンレス製)

ロングアイ(ステンレス製) - エスコロングアイ(ステンレス製) - エスコロングアイ(ステンレス製) - エスコ

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kgアズワン品番65-2163-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76544677EA638M-16
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする