T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)

T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形) - エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座正方形) - エスコ

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kgアズワン品番65-2163-88内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76544756EA638M-64
オープン
1,720
1,892(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする