エスコ
0.08ton シャックル
仕様
●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.08
アズワン品番
65-2164-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544887
EA638NE-1
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください