エスコ
1.5ton シャックル
仕様
●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
1.5
アズワン品番
65-2164-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544896
EA638NE-10
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください