エスコ
2.0ton シャックル
仕様
●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
2
アズワン品番
65-2164-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544905
EA638NE-11
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください