エスコ
3.0ton シャックル
仕様
●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
3
アズワン品番
65-2164-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544914
EA638NE-12
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください