曜日別特売

4.0ton シャックル

4.0ton シャックル - エスコ4.0ton シャックル - エスコ
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4アズワン品番65-2164-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76544939EA638NE-14
オープン
7,080
7,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする