エスコ
5.0ton シャックル
仕様
●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
5
アズワン品番
65-2164-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544948
EA638NE-15
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください