エスコ
0.1ton シャックル
仕様
●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.1
アズワン品番
65-2164-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544957
EA638NE-2
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください