エスコ
0.2ton シャックル
仕様
●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.2
アズワン品番
65-2164-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544966
EA638NE-3
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください