エスコ
0.3ton シャックル
仕様
●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、D2:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.3
アズワン品番
65-2164-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544975
EA638NE-4
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください