エスコ
0.8ton シャックル
仕様
●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.8
アズワン品番
65-2164-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76545018
EA638NE-8
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください