エスコ
1.5ton ボウシャックル
仕様
●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
1.5
アズワン品番
65-2163-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76545045
EA638NF-10
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください