エスコ
0.5ton ボウシャックル
仕様
●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.5
アズワン品番
65-2164-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76545149
EA638NF-6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください