エスコ
0.6ton ボウシャックル
仕様
●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
0.6
アズワン品番
65-2164-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76545158
EA638NF-7
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください