エスコ
1.1ton ボウシャックル
仕様
●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
1.1
アズワン品番
65-2163-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76545176
EA638NF-9
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください