エスコ
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
仕様
●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2164-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76545614
EA638SA-36
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください