曜日別特売

絶縁ゴム長靴(7000V)

絶縁ゴム長靴(7000V) - エスコ絶縁ゴム長靴(7000V) - エスコ

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)

仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴内容量1足
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76546156EA640ZJ-292965-2165-26
オープン
29,400
32,340(税込)
翌日出荷
返品不可
76546165EA640ZJ-303065-2165-27
オープン
33,000
36,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする