曜日別特売

高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)

高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) - エスコ

5つのプーリーで軽い力で切断できます。

材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4内容量1本
注意
※替刃の供給はございません。EA650AX-222(EA650AX-23用替刃)は固定の仕方が異なる為適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76616707EA650AX-24
オープン
21,200
23,320(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする